CNMG 120404 PR005S

Cikkszám: 250210 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR005S
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Hard
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő MU
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250210 PR005S
EAN / GTIN 4960664836390
Gyártó száma TLH00926