CNMG 120404 PR005S

Número de artículo: 250210 PR005S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
Radio angular 0.4 mm
Clase PR005S
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Hard
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MU
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 4 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 90 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250210 PR005S
EAN / GTIN 4960664836390
Número del fabricante TLH00926

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra