CNMG 120404 SP4019

Cikkszám: 250182 SP4019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség SP4019
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás S
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő 3J
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 110 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250182 SP4019
EAN / GTIN 2050001938121
Gyártó száma 5654270

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz