{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 09T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7140-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250152 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314905 |