CNGA 120408 HART

Cikkszám: 255707 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,25 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód CNGA 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség KB7205
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel 0,2 mm × 25°
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
250
Acél < 60 HRC
H
210
Acél < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagy hőszilárdságú kerámia szerszámanyag nehezen forgácsolható és kemény anyagokhoz való biztonságos felhasználáshoz.
Bevonattal ellátott alumínium-oxid-titánkarbid-kerámia kemény anyagok megmunkálásához 68 HRC-ig.