CDCT S40104 HB7035

Cikkszám: 268540 HB7035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CDCT S40104
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7035
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268540 HB7035
EAN / GTIN 4062406057442

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz