Plaquita de corte de torneado CDCT S40104

Número de artículo: 268540 HB7035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,73 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,10 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
561 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CDCT S40104
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7035
Material de corte MD
Recubrimiento TiN
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 150 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 60 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 268540 HB7035
EAN / GTIN 4062406057442
Número del fabricante 268540 HB7035
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados