CCGT 030101 PR1535

Cikkszám: 260040 PR1535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 030101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Nano
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás S
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MFP-PF
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 160 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 60 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Gyártó száma TLC58750

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M