{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030101 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | PR1535 | |
Řezný materiál | HM | |
Povlak | Megacoat Nano | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | S | |
Podmínky řezu | folyamatos | |
Lamač třísek | MFP-PF | |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 160 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 60 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260040 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871544 | |
Gyártó száma | TLC58750 |