{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szerszámanyag | Acél | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 10 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 255161 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609481 |