{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 22 mm; 25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 7 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255120 16 | |
EAN / GTIN | 4062406383084 | |
Gyártó száma | 255120 16 |