{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | VDI40 | |
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Kinyúlási hossz LA | 131 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 71,3 mm | |
Maximális hengerelési erő | 8 kN | |
Tekercs ⌀ | 14 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291510 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4060491000114 | |
Gyártó száma | EG14-1-VDI40-R02.00 |