HELIGRIP forgácsoló betétek 3/0,2 mm

Cikkszám: 273403 3/0,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 45 m/min - 260 m/min
Beszúrási szélesség w 3 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC8250
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Fogásmélység ap 0,25 mm - 1,8 mm
Esztergálás előtolás f 0,14 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,11 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 1,8 mm
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat HELI-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése GRIP 3002Y IC8250
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273403 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028874
Gyártó száma 6200350

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz