HELIGRIP forgácsoló betétek 5/0,5 mm

Cikkszám: 273403 5/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 45 m/min - 260 m/min
Beszúrási szélesség w 5 mm
Sarokrádiusz R 0,5 mm
Minőség IC8250
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
INSL 19 mm
Fogásmélység ap 0,6 mm - 3 mm
Esztergálás előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,11 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,24 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fogásmélység ap min 0,6 mm
Fogásmélység ap max 3 mm
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat HELI-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése GRIP 5005Y IC8250
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273403 5/0,5
EAN / GTIN 7291075028898
Gyártó száma 6200353

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése
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
    Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz