TANGFGRIP lapkatartó 3,05 mm

Cikkszám: 273613 3,05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Beszúrási szélesség w 3,05 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Szárkivitel Esztergakés
Maximális munkadarab ⌀-höz 82 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Kinyúlási hossz 41 mm
Gyártó jelölése TGAQ D82-3-4Z-ECD
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Gyártó száma 3384718

Leírás

Alkalmazható:

279950 sz. JETCROWN gyorsszorító korona.

Alkalmazható:

JETCROWN

Szállítási feltételek:

CUTDIA (mm): 82

Figyelem:

A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése