{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 65 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 32,5 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273612 2 | |
EAN / GTIN | 7291075466164 | |
Gyártó száma | 3387742 |