NQCH12-DGTR-1D22SH-JHP Moduláris JETCUT cserélhető fejek csavaros rögzítéssel kétoldalas DO-GRIP vágóbetétekhez, csúszófejes esztergagépeken való használatra.

Cikkszám: 3427036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427036
EAN / GTIN 7291075486940
Gyártó száma 3427036
L-szám L23920 3001

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1 mm
  • Vágási szélesség min. (CWN): 1 mm
  • Teljes magasság (OAH): 16,2 mm
  • Teljes hossz (OAL): 28,8 mm.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1 mm
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 1 mm
  • fej hossz (LH): 20 mm
  • teljes magasság (OAH): 16.2 mm
  • teljes hossz (OAL): 28.8 mm
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése