NQCH12-DGTR-1D22SH-JHP Modulaire JETCUT verwisselbare koppen met schroefklemming voor dubbelzijdige DO-GRIP snijplaten, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3427036
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427036
EAN/GTIN 7291075486940
Nummer fabrikant 3427036
L-nummer L23920 3001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Snijbreedte max. (CWX): 1 mm
  • Snijbreedte min. (CWN): 1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 16,2 mm
  • Totale lengte (OAL): 28,8 mm

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1 mm
  • Minimum skærebredde (CWN): 1 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • Totalhøjde (OAH): 16.2 mm
  • Samlet længde (OAL): 28.8 mm
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles