PENTACUT PCH-17 késszár 10/17 mm

Cikkszám: 273951 10/17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Szárméret 10 mm
Lapkaméret 17 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 4 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHLS 10-17
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Gyártó száma 3324372

Leírás

Felhasználás:

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszúrási szélességekhez.

Alkalmazható:

273956273959 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése