DOVEIQGRIP THD késszár 25/10 mm

Cikkszám: 274141 25/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQGRIP
Szárméret 25 mm
Beszúrási szélesség w 10 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Kinyúlási hossz 20 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése THDL 2525-10T20-IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Gyártó száma 2801988

Leírás

Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése