Vario plus Eco tartó egyenes 0°, balos, Szárszélesség b: 20mm

Cikkszám: 274501 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Szárszélesség b 20 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Teljes hossz L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Szerelőcsavar 279815 9
Rögzítőcsavar 279815 24
Rögzítő 279928 7
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274501 20
EAN / GTIN 4067263120469
Gyártó száma 274501 20

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz. Vario plus Eco lapkatartó.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz