SGFFR 20-35-2 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300377
EAN / GTIN 7291075068573
Gyártó száma 2300377
L-szám L23920 2048

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací / soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 46 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése