GFF 2N IC635 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000008
EAN / GTIN 7291075261851
Gyártó száma 6000008
L-szám L23930 549

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 2,1 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,13 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: