Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm TX6 mm

Cikkszám: 293063 TX6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tűrés 0,0 – +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 1,76 mm
Előfúrási ⌀ 1,3 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293063 TX6
EAN / GTIN 4045197947420

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.
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
    Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz