Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm TX55 mm

Cikkszám: 293063 TX55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 25 mm
Tűrés - 0,015 – + 0,015 mm
⌀ d 12 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 11,4 mm
Előfúrási ⌀ 8,25 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293063 TX55
EAN / GTIN 4045197947543

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.
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
    Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz