{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 165 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kiindulási furat H8 | 5,2 mm | |
Üregelési hossz acélban | 6 mm - 16 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 500 kg | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290426 5 | |
Gyártó száma | SW5-4KT-HSS |