{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 505 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 22 mm | |
Ékhorony mélysége | 5,4 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 75 mm - 85 mm | |
Üregelési hossz acélban | 25 mm - 150 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 4 300 kg | |
Hátszélesség | 25,72 mm | |
Vágások száma | 5 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290406 22F1 | |
EAN / GTIN | 662600888138 | |
Gyártó száma | 44414P9 |