Kivitel:
szerelt
Leírás:
Hordókocsi 120-220 literes műanyag hordók szállítására. Acélcsőből hegesztett, porszórt, kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek gumiabroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyak. Feszítő heveder a cső rögzítéséhez.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Teljes szélesség (mm): 640
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85
Előny:
Optimális egyensúlyt biztosít a szorítóerő és az elérendő felületi eredmény között
Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyekre
Ideális ötvözetlen acélokhoz a rózsaszín alumínium-oxiddal való kerámiakötésnek köszönhetően.
Felhasználás:
Különböző acélminőségek igényes megmunkálásához, mint például a sorjázás, ferdítés és éltörés
Alapanyag:
Acél
Ajánlás:
24-46-os szemcseméret durva őrléshez
60 - 90 szemcseméret finom csiszoláshoz
Figyelje meg a különböző keménységi fokokat a specifikációnak megfelelően: - O: nagyfokú agresszivitás esetén- P: általánosan alkalmazható.
A munkasebesség legfeljebb 50 m/s