Vozički za sode

Št. art.: 2081
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2081
EAN/GTIN 4017976020815
Številka proizvajalca 2081
L-število L90080 717
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto di fusti in plastica da 120-220 litri di capacità. Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Cinghia di fissaggio per il fissaggio del fusto.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Larghezza totale (mm): 640
  • Altezza totale (mm): 1300
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript