Csomagszállító kocsi

Cikkszám: K1326V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K1326V
EAN / GTIN 4017976813264
Gyártó száma K1326V
L-szám L90080 1130

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézreálló, nagyméretű, acélcsöves, összecsukható vödörrel. Stabil hegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Műanyag felniken tömör gumiabroncsokkal ellátott kerekek. keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Penge szélessége (mm): 320/250
Vödörmélység (mm): 250/500
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 853
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek