Kivitel:
szerelt
Leírás:
Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacélszerkezet, 4 rögzítő sarokkal, porszórtan bevonva, antracitszürke RAL 7016. 2 db forgó és 2 db fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak, fék a forgó kerékkön, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Standard kerekek közepes terheléshez. Alacsony zajszintű működés.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint