Raklap alváz,vontatható szerelvény

Cikkszám: 23892/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23892/7016
EAN / GTIN 4017976655338
Gyártó száma 23892/7016

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal. Porszórtan bevonva antracitszürke RAL 7016. 3 db forgó kerék poliamid kerékkel, precíziós golyóscsapágyazású kerékagyakkal. 2 darab, elöl átlósan elhelyezett, teljes fékkel ellátott forgó kerék. 1 kerék elektromosan vezetőképes, kerék középpontja polipropilén fekete, precíziós golyóscsapágyazású kerékagy. Alulvilágítási magasság: 235 mm

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1050
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felület szélessége (mm): 1010
Platform magassága (mm): 280
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 1055
Teljes magasság (mm): 327
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok