Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Emelőasztalos kocsi szekcionált acél/acéllemez szerkezetből, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Erős csővázas tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval. Lábpedállal történő működtetés. Érzékeny leeresztő szelep kézi karral. 50 mm magas platform. Dupla olló a különösen nagy emelési tartományhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, kerekek poliuretán gumiabroncsokkal, fékkel ellátott forgó kerékk. 2 év garancia
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Emelési tartomány (mm): 440 - 1575
Használható felület hossza (mm): 1010
Munkafelület szélessége (mm): 520
Teljes hossz (mm): 1275
Teljes szélesség (mm): 520
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150