Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/4822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396/4822
EAN / GTIN 4017976387949
Gyártó száma 1396/4822

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Papírtekercs-tartó kiegészítő készletként 700 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). 4822, 4832, 4842, 4922, 4932 modellekhez

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 689
Teljes mélység (mm): 240
Teljes magasság (mm): 138
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 700 mm széles könnyű kocsikhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok