• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portarrollos de papel

Número de artículo: 1396/4822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para rollos de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1396/4822
EAN / GTIN 4017976387949
Número del fabricante 1396/4822

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Portarrollos de papel como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 700 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391. (Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Característica:

Ancho total (mm): 689
Profundidad total (mm): 240
Altura total (mm): 138
Color: azul brillante
Nota: para carro ligero 700 mm amplio

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios