Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select 3

Cikkszám: 082000 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Select 30
Térfogat 2,7 l
Készülék hossza 305 mm
Készülék szélessége 170 mm
Betétkosár hossza 195 mm
Betétkosár szélessége 105 mm
Tisztítómedence magassága 95 mm
Fűtőteljesítmény 200 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 480 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Súly 3,6 kg
Ajánlott munkamennyiség 1,6 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.
  • 5 ultrahang mód.
  • 4 egyéni tisztító program menthető.
  • Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.
  • Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.
  • Húzott nemesacél edény
Ez a verzió nem rendelkezik elzáró csappal a készülék hátoldalán.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015088019 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz