Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval 8 mm

Cikkszám: 080272 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 8 mm
Átfolyási érték 2 250 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080272 8
EAN / GTIN 4062406296957

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek