4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej safeLOCK-L 1/8

Cikkszám: 083594 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120,5 mm
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083594 1/8
EAN / GTIN 4016553245801
Gyártó száma SAFELOCK L 1/8

Leírás

Kivitel:

safeLOCK a biztonságos csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, akár 600 bar felett is.

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek