Lube-Shuttle® rendszerű zsírzóprés

Cikkszám: 083581
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 400 g
Munkanyomás 400 bar
Ellenőrző nyomás 800 bar
Tömlő csatlakozó menet R1/8 coll
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Gyártó száma 30 310 60

Leírás

Kivitel:

Karos zsírzóprés szabadalmaztatott Lube-Shuttle® rendszerű tubusokhoz, horganyzott zsírtartállyal.
A zsírtubus egyszerűen, gyorsan és teljesen tisztán feltölthető és kivehető, a prés kinyitása nélkül.
A töltöttségi szint és a zsír típusa folyamatosan ellenőrizhető kívülről. Nem szükséges a légtelenítés!

Tartalom:

Páncéltömlő, négypofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idom.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek