Csiszolókorong-készlet

Cikkszám: 9233-011/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK System
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9233-011/10
EAN / GTIN 4000896219087
Gyártó száma 9233-011/10
L-szám L60140 4791

Leírás

Leírás:

10 csiszolókerék 125 x 6 x 22,23 mm (5 x1/4x7/8″)
  • Akkus sarokcsiszolókhoz 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 27 MINT 24 O7 BF
  • Rozsdamentes acélhoz is alkalmas
  • Szabványok: DIN EN 12413 és OSA
  • Maximális sebesség 12200 1/perc
  • Maximális vágási sebesség 80 m/s..
  • DIN EN 12413, OSA
  • Eszközök száma: 10