Vizes tömlő, sárga, PVC 19

Cikkszám: 080047 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Lágy PVC
Maximális üzemi nyomás 6 bar
Ellenőrző nyomás 20 bar
Tömlő külső ⌀ 21,4 mm
Tömlő belső ⌀ 19 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék sárga
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Gyártó száma 194255

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő.