Tömlőbilincs készlet 10 darabos 12-20 mm

Cikkszám: 080052 12-20
Ár beállítása 10 Darab (0,95 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Krómacél
Tömlő külső ⌀ befogási tartomány 12 mm - 20 mm
Rögzítési folyamat Csavarok
Készlet tartalma 10 darabos
Termék fajtája Tömlőbilincs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080052 12-20
EAN / GTIN 4047322560870
Gyártó száma 142953

Leírás

Kivitel:

Krómacél tömlőbilincs horganyzott hatszög csavarral, 7-es kulcsnyílás. Szalagszélesség 9 mm.

Figyelem:

Tömlőbilincs fogókat a 719985 sz. 220 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek