High Vis PU tömlő készlet eSafe biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm 10 m

Cikkszám: 080246 10
(8,69 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 10 m
Festék zöld
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080246 10
EAN / GTIN 7391390442185
Gyártó száma 309587507

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.
Élénk zöld színű tömlő készlet (High-visible).

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek