Elzáró buborék min.D.75mm max.D.150mm

Cikkszám: 56003150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56003150
EAN / GTIN 4022668014768
Gyártó száma 56003150

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 150 mm
  • Átmérő min. (mm): 75 mm
  • Üzemi nyomás: 2.5 bar