Válvula de cierre D.mín.75mm D.máx.150mm

Número de artículo: 56003150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 56003150
EAN / GTIN 4022668014768
Número del fabricante 56003150
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:

  • De caucho natural de alta calidad
  • reforzado con tejido
  • muy flexible y fácil de doblar

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 150 mm
  • Diámetro mín. (mm): 75 mm
  • Presión de: 2,5 bar