Lekapcsoló csavarozó 5

Cikkszám: 079222 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése FLT-5-3 BF EC
Nyomatéktartomány 11 Nm - 24 Nm
Maximális fordulatszám 6 500 min-1
Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil □ coll
Maximum levegőigény 450 l/min
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 6,3 mm
Súly 1 kg
Hossz 181 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079222 5
EAN / GTIN 4589484330958
Gyártó száma 5412105764

Leírás

Kivitel:

A hidraulikus impulzus kamra az impulzus csavarozó központi része. A motor által termelt nyomatékot impulzus ütésekké alakítja át és sokszorozza azt – egy ütvecsavarozóban lévő ütőmű ütéseihez hasonlóan. Az impulzus csavarozónál nem fordulnak elő a fém által fémre mért ütések negatív hatásai. Mivel minden mozgó alkatrészt olaj vesz körül, a vibráció és a zajszint alacsony marad. A markolaton szinte nem érződnek reakciós nyomatékok.
A felsorolt modellek a Fuji által szabadalmaztatott 2 lapos impulzus egységet alkalmazzák a duplakamrás motorral kombinálva. Ez a kombináció 50%-kal jobb teljesítmény-súly arány nyújt a hasonló csavarozó szerszámokhoz képest. Ergonomikus kezeléshez optimalizálva.
Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzuscsavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának köszönhetően. Nyomatékhatárolt. Megadott nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték tűrések. Különösen precíz a nagy ismétlési pontosság és a lekapcsoló mechanizmus következtében.
Rendkívül alacsony nyomaték reakció a markolatnál a nagyon rövid impulzus ciklusnak köszönhetően. Az ütvecsavarozókkal szemben az impulzus szerszámban fém nem érintkezik fémmel és ezáltal finomabb és stabilabb impulzusokat eredményez.

Előny:

  • Kevesebb vibráció.
  • Alacsonyabb zajképződés.
  • Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.

Felhasználás:

  • Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.
  • Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez

Tartalom:

Csavarozó gumi védősapkával, felakasztóval balancerhez.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz