{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 0611 | |
Nyomatéktartomány | 1 220 Nm - 2 440 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M36 | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1 coll | |
Maximum levegőigény | 1 920 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/2 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Súly | 10,4 kg | |
Működési zajkibocsátás | 99 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 18 m/s2 | |
Hossz | 360 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079204 0611 | |
EAN / GTIN | 015451722432 | |
Gyártó száma | 6151590160 |