{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
tillverkarens beteckning | W2915 | |
momentintervall | 200 Nm - 800 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M16 | |
maximalt varvtal: | 7 700 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | □ | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 1 080 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 2 kg | |
bullernivå | 96 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,5 m/s2 | |
Längd | 185 mm | |
höjd | 186 mm | |
Höger-/vänstergång | igen | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079171 W2915 | |
EAN / GTIN | 7322590051297 | |
Gyártó száma | 8434124852 |