{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | W2428 | |
Nyomatéktartomány | 800 Nm - 1 600 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M33 | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | □ | |
Szerszámbefogó mérete | 1 coll | |
Felépítés | Egyenes | |
Maximum levegőigény | 2 880 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/2 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 19 mm | |
Súly | 10,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 98 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 10,67 m/s2 | |
Hossz | 345 mm | |
Magasság | 131 mm | |
Jobb- / bal forgásirány | igen | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079171 W2428 | |
EAN / GTIN | 7322590051211 | |
Gyártó száma | 8434124860 |