Sűrített levegős ütvecsavarozók W2412

Cikkszám: 079171 W2412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2412
Nyomatéktartomány 100 Nm - 300 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M16
Maximális fordulatszám 7 400 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 780 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,4 kg
Működési zajkibocsátás 88 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 5,6 m/s2
Hossz 113 mm
Magasság 178 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Gyártó száma 8434124862

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Jól kiegyensúlyozott és ergonomikus.

Felhasználás:

Alkalmas nehezen hozzáférhető helyekhez és szűk helyviszonyok esetén.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz